• Domov
  • Grelni kabel EGRO ZORMAN 61m 18W/m 230V 1098W 3m priključni kabel
E-katalog

Grelni kabel EGRO ZORMAN 61m 18W/m 230V 1098W 3m priključni kabel [02011 - GD18 - 61m]

ŠIFRA 2727287 EAN 3830066580614 EGRO ZORMAN 02011 - GD18 - 61m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EGRO ZORMAN
  • Dolžina (m): 61
  • Grelna moč (W/m): 18
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Priključna moč (W): 1098
  • Dolžina hladnega vodnika (m): 3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.