• Domov
  • Grelni kabel DEVIpipeheat samoregulirni z vtikačem 6m 10W/m 230V 60W
E-katalog

Grelni kabel DEVIpipeheat samoregulirni z vtikačem 6m 10W/m 230V 60W [98300073 - DEVIpipeheat™]

ŠIFRA 2655776 EAN 5703466217948 DEVI 98300073 - DEVIpipeheat™
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: DEVIpipeheat
  • Dolžina (m): 6
  • Grelna moč (W/m): 10
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Priključna moč (W): 60
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.