• Domov
  • Grelni kabel DEVIpipeheat samoregulirni z vtikačem 14m 10W/m 230V 140W
E-katalog

Grelni kabel DEVIpipeheat samoregulirni z vtikačem 14m 10W/m 230V 140W [98300077 - DEVIpipeheat™]

ŠIFRA 2745968 EAN 5703466217986 DEVI 98300077 - DEVIpipeheat™
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: DEVIpipeheat
  • Dolžina (m): 14
  • Grelna moč (W/m): 10
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Priključna moč (W): 140
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.