• Domov
  • Grelni kabel DEVIpipeheat samoregulirni z vtikačem 10m 10W/m 230V 100W
E-katalog

Grelni kabel DEVIpipeheat samoregulirni z vtikačem 10m 10W/m 230V 100W [98300075 - DEVIpipeheat™]

ŠIFRA 2745965 EAN 5703466217962 DEVI 98300075 - DEVIpipeheat™
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: DEVIpipeheat
  • Dolžina (m): 10
  • Grelna moč (W/m): 10
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Priključna moč (W): 100
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.