Grelni kabel DEVIflex 18T (DTIP) 22m 18W/m 230V 396W [140F1238 - DEVIflex™ 18T (DTIP)]
- Linija izdelkov: DEVIflex 18T (DTIP)
- Dolžina (m): 22
- Grelna moč (W/m): 18
- Nazivna napetost (V): 230
- Priključna moč (W): 396
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.