• Domov
  • Grelni kabel DEVIflex 18T (DTIP) 131m 18W/m 230V 2358W
E-katalog

Grelni kabel DEVIflex 18T (DTIP) 131m 18W/m 230V 2358W [140F1251 - DEVIflex™ 18T (DTIP)]

ŠIFRA 2746069 EAN 5703466223871 DEVI 140F1251 - DEVIflex™ 18T (DTIP)
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: DEVIflex 18T (DTIP)
  • Dolžina (m): 131
  • Grelna moč (W/m): 18
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Priključna moč (W): 2358
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.