• Domov
  • Grelni kabel DEVI PIPEGUARD-10 10W/m 230V PIPEGUARD-10
E-katalog

Grelni kabel DEVI PIPEGUARD-10 10W/m 230V PIPEGUARD-10 [98300700 - DEVIpipeguard™ 10]

ŠIFRA 1217008 EAN 5703435005552 DEVI 98300700 - DEVIpipeguard™ 10
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: DEVI
  • Grelna moč (W/m): 10
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Izvedba: PIPEGUARD-10
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.