• Domov
  • Grelna preproga EGRO ZORMAN 5m2 150W/m2 750W 230V 10m 0,5m
E-katalog

Grelna preproga EGRO ZORMAN 5m2 150W/m2 750W 230V 10m 0,5m [1009 - GM150 - 5]

ŠIFRA 2741444 EAN 3830066580089 EGRO ZORMAN 1009 - GM150 - 5
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EGRO ZORMAN
  • Površina (m2): 5
  • Moč (W/m2): 150
  • Priključna moč (W): 750
  • Priključna napetost (V): 230
  • Dolžina (m): 10
  • Širina (m): 0,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.