• Domov
  • Grelna preproga EGRO ZORMAN 2m2 150W/m2 300W 230V 4m 0,5m
E-katalog

Grelna preproga EGRO ZORMAN 2m2 150W/m2 300W 230V 4m 0,5m [1004 - GM150 - 2]

ŠIFRA 2725234 EAN 3830066580034 EGRO ZORMAN 1004 - GM150 - 2
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EGRO ZORMAN
  • Površina (m2): 2
  • Moč (W/m2): 150
  • Priključna moč (W): 300
  • Priključna napetost (V): 230
  • Dolžina (m): 4
  • Širina (m): 0,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.