• Domov
  • Grelna preproga EGRO ZORMAN 15m2 150W/m2 2250W 230V 30m 0,5m
E-katalog

Grelna preproga EGRO ZORMAN 15m2 150W/m2 2250W 230V 30m 0,5m [1014 - GM150 - 15]

ŠIFRA 2728801 EAN 3830066580133 EGRO ZORMAN 1014 - GM150 - 15
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EGRO ZORMAN
  • Površina (m2): 15
  • Moč (W/m2): 150
  • Priključna moč (W): 2250
  • Priključna napetost (V): 230
  • Dolžina (m): 30
  • Širina (m): 0,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.