• Domov
  • Grelna preproga DEVIcomfort 150 (DTIR) dvožilna 6m2 150W/m2 900W 230V 12m 0,5m
E-katalog

Grelna preproga DEVIcomfort 150 (DTIR) dvožilna 6m2 150W/m2 900W 230V 12m 0,5m [83030578 - DEVIcomfort™ 150]

ŠIFRA 2746041 EAN 5703466169414 DEVI 83030578 - DEVIcomfort™ 150
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: DEVIcomfort 150 (DTIR)
  • Površina (m2): 6
  • Moč (W/m2): 150
  • Priključna moč (W): 900
  • Priključna napetost (V): 230
  • Dolžina (m): 12
  • Širina (m): 0,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.