• Domov
  • Grelna preproga DEVIcomfort 150 (DTIR) dvožilna 12m2 150W/m2 1800W 230V 24m 0,5m
E-katalog

Grelna preproga DEVIcomfort 150 (DTIR) dvožilna 12m2 150W/m2 1800W 230V 24m 0,5m [83030588 - DEVIcomfort™ 150]

ŠIFRA 2746045 EAN 5703466169469 DEVI 83030588 - DEVIcomfort™ 150
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: DEVIcomfort 150 (DTIR)
  • Površina (m2): 12
  • Moč (W/m2): 150
  • Priključna moč (W): 1800
  • Priključna napetost (V): 230
  • Dolžina (m): 24
  • Širina (m): 0,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.