• Domov
  • Grelna preproga DEVIcomfort 150 (DTIR) dvožilna 0,5m2 150W/m2 75W 230V 1m 0,5m
E-katalog

Grelna preproga DEVIcomfort 150 (DTIR) dvožilna 0,5m2 150W/m2 75W 230V 1m 0,5m [83030560 - DEVIcomfort™ 150]

ŠIFRA 2746034 EAN 5703466169322 DEVI 83030560 - DEVIcomfort™ 150
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: DEVIcomfort 150 (DTIR)
  • Površina (m2): 0,5
  • Moč (W/m2): 150
  • Priključna moč (W): 75
  • Priključna napetost (V): 230
  • Dolžina (m): 1
  • Širina (m): 0,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.