• Domov
  • Grelna preproga DEVIasphalt 6m2 300W/m2 1800W 400V 6m 1m
E-katalog

Grelna preproga DEVIasphalt 6m2 300W/m2 1800W 400V 6m 1m [83900175 - DEVIasphalt™ 300]

ŠIFRA 2764199 EAN 5703466192818 DEVI 83900175 - DEVIasphalt™ 300
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: DEVIasphalt
  • Površina (m2): 6
  • Moč (W/m2): 300
  • Priključna moč (W): 1800
  • Priključna napetost (V): 400
  • Dolžina (m): 6
  • Širina (m): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.