• Domov
  • Grelna preproga DEVI dvožilna 12m2 100W/m2 1200W 230V 24m 0,5m
E-katalog

Grelna preproga DEVI dvožilna 12m2 100W/m2 1200W 230V 24m 0,5m [83030528 - DEVIcomfort™ 100T]

ŠIFRA 2779625 EAN 5703466162590 DEVI 83030528 - DEVIcomfort™ 100T
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: DEVI
  • Površina (m2): 12
  • Moč (W/m2): 100
  • Priključna moč (W): 1200
  • Priključna napetost (V): 230
  • Dolžina (m): 24
  • Širina (m): 0,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.