• Domov
  • Grelna preproga DEVI (DTIR) 6m2 100W/m2 600W 230V 12m 0,5m
E-katalog

Grelna preproga DEVI (DTIR) 6m2 100W/m2 600W 230V 12m 0,5m [83030518 - DEVIcomfort™ 100]

ŠIFRA 2778899 EAN 5703466162545 DEVI 83030518 - DEVIcomfort™ 100
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: DEVI
  • Površina (m2): 6
  • Moč (W/m2): 100
  • Priključna moč (W): 600
  • Priključna napetost (V): 230
  • Dolžina (m): 12
  • Širina (m): 0,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.