• Domov
  • Grelna preproga DEVI (DTCE) 21m2 300W/m2 6570W 400V 28m 0,75m
E-katalog

Grelna preproga DEVI (DTCE) 21m2 300W/m2 6570W 400V 28m 0,75m [83902073 - DEVIsnow™ 300 (DTCE)]

ŠIFRA 2782794 EAN 5703466161432 DEVI 83902073 - DEVIsnow™ 300 (DTCE)
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: DEVI
  • Površina (m2): 21
  • Moč (W/m2): 300
  • Priključna moč (W): 6570
  • Priključna napetost (V): 400
  • Dolžina (m): 28
  • Širina (m): 0,75
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.