E-katalog
Grelec za v omaro SCHNEIDER 195W 240V AC 650mm 380mm 1,6mm [NSYCRS200W240V]
ŠIFRA 2792140
EAN 3606480530203
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYCRS200W240V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Nazivna moč (W): 195
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 240
- Vrsta napetosti: AC
- Širina (mm): 650
- Višina (mm): 380
- Globina (mm): 1,6
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.