E-katalog
Gradbiščna omarica GW 68 Brez izrezov Za 2x IB 16/32A IP55 220mm 360mm 110mm [GW66691]
ŠIFRA 2782099
EAN 8011564028111
GEWISS
GW66691
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: GW 68
- Izvedba: Brez izrezov
- Število vtičnic: Za 2x IB 16/32A
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- Širina (mm): 220
- Višina (mm): 360
- Globina (mm): 110
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.