• Domov
  • Gobasta tipka - glava EATON ČR 36,5mm nesvetleč ni za osvetlitev vzmet z vzmetjo brez PVC
E-katalog

Gobasta tipka - glava EATON ČR 36,5mm nesvetleč ni za osvetlitev vzmet z vzmetjo brez PVC [216712 - M22-DP-S]

ŠIFRA 1115190 EAN 4015082167127 EATON 216712 - M22-DP-S
Glava gobaste tipke serije RMQ-Titan, trenutno delovanje, črne barve, okvir v srebrni barvi, material iz umetne mase
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Barva gumba: Črna
  • Premer pokrova (mm): 36,5
  • Primerno za osvetlitev: nesvetleč
  • Povrnitev na vzmet: vzmet
  • Metoda odklepanja: Brez
  • Material za prednji obroč: Umetna masa
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.