• Domov
  • Fleksibilni kabel H07BQ-F 3G1,5mm2 OR Eca
E-katalog

Fleksibilni kabel H07BQ-F 3G1,5mm2 OR Eca [9032280]

ŠIFRA 1225093 EAN 3838629032280 Drugi proizv. 9032280
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Tip kabla: H07BQ
  • Zaščitni vodnik: -F
  • Število žil: 3
  • Nominalni presek vodnikov (mm2): 1,5
  • Barva zunanjega plašča: Oranžna
  • Razred odziva na ogenj: Eca
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.