• Domov
  • Enofazni elektromotor ELKO z zun. rot. 0,2kW 1400o/min 230V AC
E-katalog

Enofazni elektromotor ELKO z zun. rot. 0,2kW 1400o/min 230V AC [1321 - EZFA 103 M4 PI 0802]

ŠIFRA 2738909 EAN 3831021113267 ELKO 1321 - EZFA 103 M4 PI 0802
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ELKO
  • Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 0,2
  • Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 1400
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Vrsta napetosti: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.