• Domov
  • Enofazni elektromotor ELKO 2,2kW 2900o/min 230V AC B3
E-katalog

Enofazni elektromotor ELKO 2,2kW 2900o/min 230V AC B3 [1892 - EKSK 90 L2 B3 PI1737]

ŠIFRA 2607294 EAN 3831021102803 ELKO 1892 - EKSK 90 L2 B3 PI1737
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ELKO
  • Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 2,2
  • Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 2900
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Vrsta napetosti: AC
  • Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.