• Domov
  • Enofazni elektromotor ELKO 0,18kW 1400o/min 230V AC B3
E-katalog

Enofazni elektromotor ELKO 0,18kW 1400o/min 230V AC B3 [01649 - 2EK 71 A-4 B3]

ŠIFRA 2727661 EAN 3831021102513 ELKO 01649 - 2EK 71 A-4 B3
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ELKO
  • Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 0,18
  • Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 1400
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Vrsta napetosti: AC
  • Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.