• Domov
  • Enofazni elektromotor ELKO 0,05kW 1400o/min 230V na nogice
E-katalog

Enofazni elektromotor ELKO 0,05kW 1400o/min 230V na nogice [2 EK 56 A-4 B3]

ŠIFRA 1127687 EAN 3831021102452 ELKO 2 EK 56 A-4 B3
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ELKO
  • Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 0,05
  • Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 1400
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.