• Domov
  • Energetski kondenzator LPC 50kVar 525V 50Hz 3F
E-katalog

Energetski kondenzator LPC 50kVar 525V 50Hz 3F [004656797 - LPC 50 kVAr 525V]

ŠIFRA 2799594 EAN 3838895697084 ETI 004656797 - LPC 50 kVAr 525V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LPC
  • Jalova moč (kVar): 50
  • Nazivna napetost (V): 525
  • Nazivna frekvenca (Hz): 50
  • Število vhodov faze (F): 3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.