• Domov
  • Energetski kondenzator LPC 30kVar 525V 50Hz 3F
E-katalog

Energetski kondenzator LPC 30kVar 525V 50Hz 3F [004656795 - LPC 30 kVAr 525V]

ŠIFRA 2783699 EAN 3838895697060 ETI 004656795 - LPC 30 kVAr 525V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LPC
  • Jalova moč (kVar): 30
  • Nazivna napetost (V): 525
  • Nazivna frekvenca (Hz): 50
  • Število vhodov faze (F): 3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.