E-katalog
Energetski kondenzator KNK 5015 1/60850-06 1,67kVar 400V 50Hz 1F okrogel [KNK5015 1,67kVAr 400 - KNK 5015]
ŠIFRA 1011065
EAN 3838954743011
ISKRA
KNK5015 1,67kVAr 400 - KNK 5015
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: KNK 5015
- Jalova moč (kVar): 1,67
- Nazivna napetost (V): 400
- Nazivna frekvenca (Hz): 50
- Število vhodov faze (F): 1
- Oblika: Okrogla
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.