• Domov
  • Energetski kondenzator KNK 3053 50kVar 400V 50Hz 3F
E-katalog

Energetski kondenzator KNK 3053 50kVar 400V 50Hz 3F [KNK3053 50kVAr-400V - KNK 3053]

ŠIFRA 2809864 EAN 3838629817122 ISKRA KNK3053 50kVAr-400V - KNK 3053
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: KNK 3053
  • Jalova moč (kVar): 50
  • Nazivna napetost (V): 400
  • Nazivna frekvenca (Hz): 50
  • Število vhodov faze (F): 3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.