E-katalog
Elektromagnetni ventil JAKŠA PV6NC 1" 195V DC (230V AC) 0,5bar plin varnostni NBR TM35 [350493 - PV6NC]
ŠIFRA 2803741
EAN 3838629756667
JAKŠA MV
350493 - PV6NC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: JAKŠA
- Izvedba: PV6NC
- Izvedba tlačnega priključka: 1 palec
- Ocenjen nadzor napetosti (V): 195
- Vrsta vzbujanja: DC
- Max. tlak (bar): 0,5
- Tip prenosnega medija: plin varnostni
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.