E-katalog
Elektromagnetni ventil JAKŠA M2621 1" 24V DC 10bar voda in zrak EPDM TM35 [301712 - M2621]
ŠIFRA 1139564
EAN 3838598017127
JAKŠA MV
301712 - M2621
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: JAKŠA
- Izvedba: M2621
- Izvedba tlačnega priključka: 1 palec
- Ocenjen nadzor napetosti (V): 24
- Vrsta vzbujanja: DC
- Max. tlak (bar): 10
- Tip prenosnega medija: voda in zrak
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.