• Domov
  • Elektromagnetni ventil JAKŠA M2521 3/4" 24V DC 10bar voda in zrak NBR TM35
E-katalog

Elektromagnetni ventil JAKŠA M2521 3/4" 24V DC 10bar voda in zrak NBR TM35 [301705 - M2521]

ŠIFRA 2695040 EAN 3838598017059 JAKŠA MV 301705 - M2521
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: JAKŠA
  • Izvedba: M2521
  • Izvedba tlačnega priključka: 3/4 palca
  • Ocenjen nadzor napetosti (V): 24
  • Vrsta vzbujanja: DC
  • Max. tlak (bar): 10
  • Tip prenosnega medija: voda in zrak
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.