E-katalog
Elektromagnetni ventil JAKŠA M2521 3/4" 230V AC 10bar voda in zrak NBR TM35 [301701 - M2521]
ŠIFRA 2609484
EAN 3838629421398
JAKŠA MV
301701 - M2521
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: JAKŠA
- Izvedba: M2521
- Izvedba tlačnega priključka: 3/4 palca
- Ocenjen nadzor napetosti (V): 230
- Vrsta vzbujanja: AC
- Max. tlak (bar): 10
- Tip prenosnega medija: voda in zrak
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.