• Domov
  • Elektromagnetni ventil JAKŠA M250 3/4" 115V AC 16bar zrak in voda NBR TM30
E-katalog

Elektromagnetni ventil JAKŠA M250 3/4" 115V AC 16bar zrak in voda NBR TM30 [350560 - M250]

ŠIFRA 2719672 EAN 3838598505600 JAKŠA MV 350560 - M250
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: JAKŠA
  • Izvedba: M250
  • Izvedba tlačnega priključka: 3/4 palca
  • Ocenjen nadzor napetosti (V): 115
  • Vrsta vzbujanja: AC
  • Max. tlak (bar): 16
  • Tip prenosnega medija: zrak in voda
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.