• Domov
  • Elektromagnetni ventil JAKŠA M2451 1/2" 230V AC 10bar vakuum NBR TM30
E-katalog

Elektromagnetni ventil JAKŠA M2451 1/2" 230V AC 10bar vakuum NBR TM30 [301702 - M2451]

ŠIFRA 2796806 EAN 3838629772698 JAKŠA MV 301702 - M2451
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: JAKŠA
  • Izvedba: M2451
  • Izvedba tlačnega priključka: 1/2 palca
  • Ocenjen nadzor napetosti (V): 230
  • Vrsta vzbujanja: AC
  • Max. tlak (bar): 10
  • Tip prenosnega medija: vakuum
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.