• Domov
  • Elektromagnetni ventil JAKŠA D223 1/4" 24V AC 8bar voda in zrak NBR TM30
E-katalog

Elektromagnetni ventil JAKŠA D223 1/4" 24V AC 8bar voda in zrak NBR TM30 [320241 - D223]

ŠIFRA 2711130 EAN 3838598202417 JAKŠA MV 320241 - D223
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: JAKŠA
  • Izvedba: D223
  • Izvedba tlačnega priključka: 1/4 palca
  • Ocenjen nadzor napetosti (V): 24
  • Vrsta vzbujanja: AC
  • Max. tlak (bar): 8
  • Tip prenosnega medija: voda in zrak
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.