• Domov
  • Elektromagnetni ventil JAKŠA B27 1/2" 24V DC 50bar voda in zrak PTFE TM30
E-katalog

Elektromagnetni ventil JAKŠA B27 1/2" 24V DC 50bar voda in zrak PTFE TM30 [316608 - B27]

ŠIFRA 2746488 EAN 3838598166085 JAKŠA MV 316608 - B27
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: JAKŠA
  • Izvedba: B27
  • Izvedba tlačnega priključka: 1/2 palca
  • Ocenjen nadzor napetosti (V): 24
  • Vrsta vzbujanja: DC
  • Max. tlak (bar): 50
  • Tip prenosnega medija: voda in zrak
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.