E-katalog
Elektromagnetni ventil JAKŠA 1180 3/4" 230V AC 10bar voda in zrak EPDM TM11 [312210 - MV1180]
ŠIFRA 1031174
EAN 3838629421176
JAKŠA MV
312210 - MV1180
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: JAKŠA
- Izvedba: 1180
- Izvedba tlačnega priključka: 3/4 palca
- Ocenjen nadzor napetosti (V): 230
- Vrsta vzbujanja: AC
- Max. tlak (bar): 10
- Tip prenosnega medija: voda in zrak
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.