• Domov
  • Elba TALNI IZVOD TALNEGA KANALA 350mm 50mm
E-katalog

Elba TALNI IZVOD TALNEGA KANALA 350mm 50mm [350850]

ŠIFRA 2803890 EAN 3838629790555 ELBA 350850
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Elba
  • Širina (mm): 350
  • Višina (mm): 50
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.