Domofon, vhodna enota Linea2000 SI 1 tipka video 2ž 176mm 98mm 31mm [343031]
- Linija izdelkov: Linea2000
- Barva: siva
- Število klicnih tipk: 1 tipka
- S kamero: video
- Tehnika inštalacije: 2ž
- Višina (mm): 176
- Širina (mm): 98
- Globina (mm): 31
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.