• Domov
  • Domofon, vhodna enota BPT-THANGRAM VGR. SR Brez tipk Kamera, zvočnik XIP 254mm 99mm 25mm brez okvirja
E-katalog

Domofon, vhodna enota BPT-THANGRAM VGR. SR Brez tipk Kamera, zvočnik XIP 254mm 99mm 25mm brez okvirja [262020040 - DVC/08 ME]

ŠIFRA 2734412 EAN 8004487011407 BPT 262020040 - DVC/08 ME
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BPT-THANGRAM
  • Način montaže: Vgradna montaža
  • Barva: Srebrna
  • Število klicnih tipk: Brez tipk
  • S kamero: Kamera, zvočnik
  • Tehnika inštalacije: XIP
  • Višina (mm): 254
  • Širina (mm): 99
  • Globina (mm): 25
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.