• Domov
  • Domofon, vhodna enota BPT-TARGHA P/O SI X1 207mm 99mm 63,5mm
E-katalog

Domofon, vhodna enota BPT-TARGHA P/O SI X1 207mm 99mm 63,5mm [260099300 - HEP/306 GH]

ŠIFRA 2645531 EAN 8004487482917 BPT 260099300 - HEP/306 GH
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BPT-TARGHA
  • Način montaže: Podometno
  • Barva: siva
  • Tehnika inštalacije: X1
  • Višina (mm): 207
  • Širina (mm): 99
  • Globina (mm): 63,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.