• Domov
  • Domofon, vhodna enota BPT-LITHOS IP54 N/O Al 1 tipka Video 207mm 99mm 30mm
E-katalog

Domofon, vhodna enota BPT-LITHOS IP54 N/O Al 1 tipka Video 207mm 99mm 30mm [262020070 - LVC/01]

ŠIFRA 2603752 EAN 8004487018765 BPT 262020070 - LVC/01
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BPT-LITHOS
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Barva: Aluminij
  • Število klicnih tipk: 1 tipka
  • S kamero: Video
  • Višina (mm): 207
  • Širina (mm): 99
  • Globina (mm): 30
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.