• Domov
  • Domofon, okvir BPT-LITHOS Dežni ščitnik SI kovina 102,4mm 208,6mm 49,5mm
E-katalog

Domofon, okvir BPT-LITHOS Dežni ščitnik SI kovina 102,4mm 208,6mm 49,5mm [61800410 - LTP]

ŠIFRA 2724418 EAN 8004487018932 BPT 61800410 - LTP
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BPT-LITHOS
  • Barva: siva
  • Material: kovinski
  • Višina (mm): 102,4
  • Širina (mm): 208,6
  • Globina (mm): 49,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.