DC napajalnik MEANWELL za DIN letev 260V AC 240W 24V 0-10A [NDR-240-24 - 02010097]
- Linija izdelkov: MEANWELL
- Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 260
- Vrsta napajalne napetosti: AC
- Izhodna moč (W): 240
- Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24
- Max. izhodni tok 1 (A): 0-10
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.