• Domov
  • DC napajalnik MEANWELL 85-265V AC 40W 12V 4A industrijski DIN letev
E-katalog

DC napajalnik MEANWELL 85-265V AC 40W 12V 4A industrijski DIN letev [MDR-40-12 - MDR-40-12]

ŠIFRA 2806680 EAN 3838629807482 MEANWELL MDR-40-12 - MDR-40-12
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MEANWELL
  • Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 85-265
  • Vrsta napajalne napetosti: AC
  • Izhodna moč (W): 40
  • Prva sekundarna izhodna napetost (V): 12
  • Max. izhodni tok 1 (A): 4
  • Modularna različica: industrijski
  • Montaža letve mogoča: DIN letev
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.