• Domov
  • DC napajalnik MEAN WELL RSP-320-24 02000570 88-264V 124-370V AC/DC 321W 24V
E-katalog

DC napajalnik MEAN WELL RSP-320-24 02000570 88-264V 124-370V AC/DC 321W 24V [02000570 - RSP-320-24]

ŠIFRA 2795149 EAN 3838629683314 MEANWELL 02000570 - RSP-320-24
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MEAN WELL
  • Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 88-264
  • Nazivna napajalna napetost pri DC (V): 124-370
  • Vrsta napajalne napetosti: AC/DC
  • Izhodna moč (W): 321
  • Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.