• Domov
  • DC napajalnik MEAN WELL DC/DC pretvornik 18-72V DC 60W 24V 0-2,5A
E-katalog

DC napajalnik MEAN WELL DC/DC pretvornik 18-72V DC 60W 24V 0-2,5A [02400315 - RSD-60L-24]

ŠIFRA 2780591 EAN 3838629711628 MEANWELL 02400315 - RSD-60L-24
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MEAN WELL
  • Nazivna napajalna napetost pri DC (V): 18-72
  • Vrsta napajalne napetosti: DC
  • Izhodna moč (W): 60
  • Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24
  • Max. izhodni tok 1 (A): 0-2,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.