DC napajalnik MEAN WELL DC 150W 12V 12,5A RSD-150C-12 [02400202 - RSD-150C-12]
- Linija izdelkov: MEAN WELL
- Vrsta napajalne napetosti: DC
- Izhodna moč (W): 150
- Prva sekundarna izhodna napetost (V): 12
- Max. izhodni tok 1 (A): 12,5
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.