• Domov
  • DC napajalnik MEAN WELL 90-264V AC 60W 27,6V 0-2,15A Izhod 2. 0-0,75A
E-katalog

DC napajalnik MEAN WELL 90-264V AC 60W 27,6V 0-2,15A Izhod 2. 0-0,75A [02300033 - DRC-60B]

ŠIFRA 2782748 EAN 3838629728374 MEANWELL 02300033 - DRC-60B
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MEAN WELL
  • Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 90-264
  • Vrsta napajalne napetosti: AC
  • Izhodna moč (W): 60
  • Prva sekundarna izhodna napetost (V): 27,6
  • Max. izhodni tok 1 (A): 0-2,15
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.